USB Type-C ケーブル ( USB-C to C ) L字 PD 60W 急速充電 ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12247448 品番 MPA-CCECL03WH
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。

用途
USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。
コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。
※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 適合最大20V/3A(60W) ホワイト 規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約0.3※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)約3.5 パッケージ袋+ステッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする