AirPods 4 ケース 耐衝撃 カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 TOUGH SLIM LITE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード12247545 品番AVA-AP06TSLFCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,910
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材とポリカーボネート素材で成形することで強靱な耐久性としなやかな弾力性をあわせ持った、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM LITEケースです。

用途
2種類の素材を使った、全周に配置した独自設計のエアークッションで、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM LITEケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。
ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金 ブラック 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする