スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12248190 品番 XS513186H
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

5万カンデラ(cd)に到達する中心光度
2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します
高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます

付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)154 質量(kg)2 マットブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)19 首振角度(°)90 ランプ高彩色LED 色温度(K)3000 幅(Φmm)104 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)32 配光角度(°)8 明るさCDM-T70W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1609 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプスーパーナロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする