500e Gen4s (N100/4/64/Chr/11.6)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249207 品番83L5S00000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥126,280
販売価格(税別)
114,800
付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 仕様●メインメモリ(標準):4GB●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ストレージ容量:64GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ライセンスOS:OSなし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VCCI:対応●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●メモリスロット(空/全):0/0●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●対応SIMサイズ:nanoSIM-底面カバー内に配置●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(最大):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:11.6型 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1340 最大消費電力(W)45 メモリー容量4GB ディスプレイ11.6型 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSChrome OS チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし ストレージeMMC:64GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする