Lenovo 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー(47Wh)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249241 品番4X51R61943
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,128
販売価格(税別)
16,480
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため●電気用品安全法(備考):バッテリー本体●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする