液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249259 品番JN-IPS315F-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms サイズ31.5型 ピッチ約0.363mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約6.2 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)45 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする