液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249268 品番JN-IPS27Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」 ピッチ約0.233mm 消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.3 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター 入力端子DP×1/HDMI×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする