タッチパネル液晶ディスプレイ 14型/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249277 品番JN-MD-IPS14F-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約650gの軽量設計と10mmの薄型本体により、携帯性に優れています。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高206mmx幅324mmx奥行10mm サイズ14型 ピッチ約0.131mm 電源(V)AC100〜240 To DC5/3A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)0.65 入力信号デジタル 最大消費電力(W)最大15 通常10 スタンバイ5 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:170/V:170 走査周波数(垂直)60 応答速度30ms 入力端子miniHDMI×1/Type-C×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 輝度(cd/m2)250 USBなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする