F-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249338 品番F-14LN7LA-B(IDTZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
メモリー容量32GB 使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V●エネルギー消費効率:確認中●ストレージ容量:1000GB 付属品ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル 仕様●ディスプレイサイズ:14型●リカバリ用データ保存場所:SSD●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●プロセッサーテクノロジー:258V●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VRAM容量:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ストレージタイプ:SSD 1000GB Gen4x4 NVMe●その他環境及び安全規格:対応●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●メインメモリ(標準):32GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●ライセンスOS:Windows11●WWAN:なし●SIM情報:なし●電気通信事業法:適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):7時間(動画再生時)/16.8時間(アイドル時) 充電時間:約2時間16分(2%-100%)●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●その他ドライブ:なし●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V●エネルギー消費効率:確認中●ストレージ容量:1000GB 本体質量(g)950 最大消費電力(W)65 ディスプレイ14型 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません) Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD1000GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W〜100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W〜100W) DC-In (USB Type C) × 1 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする