仕様●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●TCO:対応●J-Moss:対応●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ブラック●標準消費電力:20W●本体サイズ(H×W×D):448.5 x 614x 181.9 mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCリサイクル:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●応答速度(G to G):5ms●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし
サイズ27型
ピッチ0.233
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.7
最大消費電力(W)42
コントラスト比1500:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度2560×1440ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)30-160KHz
走査周波数(垂直)24-100Hz
ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
入力端子HDMI2.0×2、DP1.2×1
スピーカーあり:2Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBなし