ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249381 品番XL2546X+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。
24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度
リフレッシュレート280Hz
デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2
プリセットされた3種のFPSモード搭載
新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応
Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30〜+30の間で調整することが可能です
VESA Standard Adaptive-Sync対応
HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力
付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応
プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)
ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱
便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能
OSDメニューがより簡単に操作可能
小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能
フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応 サイズ24.1型 ピッチ0.279 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.8 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平)30-308KHz 走査周波数(垂直)24-280Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI 2.0×3、DP1.2×1 スピーカーなし 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN 輝度(cd/m2)320 USBMini USB(S.Switch用) x 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする