ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249390 品番EX271Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面
WQHD解像度
近未来的な筐体デザイン
優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現
PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能
ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載
リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現
ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応
Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能
HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力
USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応
便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能
スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)

仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1ms サイズ27型 ピッチ0.233 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約7.2 最大消費電力(W)170 コントラスト比1000:1 表示色約10億7000万色 解像度2560×1440ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-265KHz 走査周波数(垂直)24-180Hz ケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m) 入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC(65W給電)×1 スピーカーなし 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする