DAIV Z6-I9G70SR-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249460 品番Z6I9G70SRACCW101DEC-BPQD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

CADや3DCG制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。
NVIDIA GeForce RTX4070搭載。CADやCGなどの3次元編集をはじめレンダリングやアセンブリによる高負荷作業の高速化を実現。
第13世代インテル Core i9-13900Hプロセッサー搭載。高クロック数によるCADやアプリケーション処理速度を高速化。
映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。
解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。
sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。
顔認証対応Windows Helloを実装。

付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 仕様●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU●国際エネルギースター:登録●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):32GB●メモリタイプ:DDR5-4800●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度 10〜35℃、湿度 8〜80%●CPU詳細:Corei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし 本体質量(g)1600 最大消費電力(W)180 メモリー容量32GB ディスプレイ16型 解像度2560×1600 使用CPUCorei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD1000GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする