MousePro L5-I5U01BK-B

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249469 品番L5I5U01BKBBAW101DEC-BPQDD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥148,280
販売価格(税別)
134,800

プライバシーシャッターとマイクミュート機能搭載でビジネスユースで使いやすい
SDメモリーカードリーダーやType-A/Type-C形状 のUSB端子などの豊富なインターフェースを備えており、様々な外部メディアを読み込むことが可能
電波干渉の受けにくい6GHz帯に対応することで、これまで以上に安定した最大2.4Gbps無線通信が可能

付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー 仕様●グラフィックコントローラ:インテル 統合グラフィックス●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度 10〜35℃、湿度 8〜80%●エネルギー消費効率:12区分 / 23.4 / (AAA)●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●メモリカードスロット:あり 6in1マルチカードリーダー●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●その他インターフェース:なし●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W 本体質量(g)2100 外部出力ディスプレイ: HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1 最大消費電力(W)45 バッテリーリチウムイオン(バッテリー着脱式) メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUCorei5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●その他無線データ転送:Bluetooth 5●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W スピーカーステレオ スピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:100万画素( プライバシーシャッター付き ) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)24.5×361×103 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ ( DVD±R DL 読み書き対応 ) 有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB2.0 ×1 (右側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1(左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする