液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/FLT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249575 品番FLT-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

低炭素移行計画に沿って環境に配慮して設計した、環境対応におけるフラッグシップモデル。

仕様●本体サイズ(H×W×D):398.2×550.2×359.6〜439.6●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●標準消費電力:6W●電源OFF時消費電力:0.27 W以下●応答速度(G to G):5ms●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.27 W以下●高さ調整:あり●上下角度調整(チルト)機能:あり●VCCI:対応(VCCI-B)●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:あり●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●PCリサイクル:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.275×0.275 mm 電源AC 100-240 V、50/60 Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)4.5 最大消費電力(W)94 コントラスト比1000:1(標準) 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)USB Type-C:31〜68 kHz 走査周波数(垂直)USB Type-C: 59〜61 Hz ケーブルUSB Type-C(1.5 m) 入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3) スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大60 W給電)、Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-C(Type-C Current、最大 15 W給電 )

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする