EDIUS 11 Pro AC版

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249758 品番EP11-STR-E-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・調整クリップ機能・ SNS 用の目的別エクスポートプリセット・ Mync ウィンドウ(連携)・ Sony XAVC H サポート・ HEIF サポート・ OFX プラグイン ネイティブサポート・新ボーナスコンテンツプラグインパック(タイトラー、オーディオ編集、オーディオフィルター、ビデオフィルター)

仕様●プラットフォーム:Windows●動作CPU:インテル第5世代以降のプロセッサーまたは同等のAMD CPU●動作メモリ:8GB以上(4K編集には16GB以上)●動作HDD容量:EDIUSのインストールに6GB以上のSSD または SATA / 7,200rpm以上のドライブが必要 対応OSWindows 10 64-bit (21H2以降),Windows 11 64-bit
注意
インターネット環境:サポート、ソフトウェアの認証、および、アップデートに必要 ※本製品はライセンス認証のため定期的なインターネッ トへの接続が必要です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする