移動式ローディスプレイスタンド 1面モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249785 品番DA-LS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,628
販売価格(税別)
21,480

ディスプレイを低い位置で使用できる移動式ローディスプレイスタンドです。1面につき、耐荷重最大20kgに対応しています。会議室やイベントホール、スタジオなど様々な用途で活用できます。1面用と2面用をラインナップしており、利用シーンに合わせてお選びいただけます。
会議室の中央のデッドスペースに「ロースタンド」と「液晶ディスプレイ」を設置することで、画面が見やすくなり、さらに画面を見ながら参加者と顔を合わせて会議を進めることが出来ます。
ディスプレイの角度は20°/25°/35°/ 45°の4段階で調整可能。用途に合わせて、最適な角度にできます。
直径75mmのキャスターを採用。全輪にストッパーがついているので、しっかり固定でき安心です。また、移動時に便利なハンドルも標準装備しているので、移動もスムーズに行えます。

仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする