Acer Vero B7 (24型/1920×1200/ブラック)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249819 品番B247WE5bmiprx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35%PCRで作られており、100%リサイクル可能な梱包材を使用しています。16:10 WUXGA(1920x 1200)の高解像度かつほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインパネルを採用しています。A3用紙の原寸大表示が可能です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジーにより目の疲れを軽減し快適な映像を視認いただけます。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右45°/ 左45°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/ 反時計回り90°、センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトユニットは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。

サイズ24型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1200 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする