SDGs推進(27型/センドバック5Y/環境配慮モデル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249837 品番B277Gbmiprx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)

サイズ27型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする