SDGs推進(23.8型/ブラック/5Yセンドバック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249846 品番V247YGbmix
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)

サイズ23.8型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 入力端子ミニD-Sub 15ピン ×1、HDMI 1.4 ×1、3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする