NITRO 液晶ディスプレイ(27型/FHD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249898 品番QG271X1bmiipx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】

サイズ27型 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 入力端子HDMI、DisplayPort 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする