HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12250388 品番9U5C1AA#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178° (水平)/178° (垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI) ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m ) 入力端子VGA 、HDMI 1.4 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする