460G11 U5-125U/16WX/16/256/11P/O24HBD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12250510 品番B6QX2PT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg〜

付属品HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等 仕様●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、 1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、相対湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●VCCI:対応●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)× 359.4× 251.0(突起部含まず)mm●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●CPU詳細:インテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等 電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約1840〜 最大消費電力(W)45 メモリー容量16GB ディスプレイ16型 解像度1920×1200ドット 使用CPUインテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等 スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラFHD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (20Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
注意
本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする