ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
ミニマム スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
配光角度(°)
16
色温度(K)
3000
注文コード
12250755
品番
XS613105H
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・色温度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
90
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
15
首振角度(°)
85
ランプ
高彩色LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)28
配光角度(°)
16
明るさ
JR12V-50W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
981
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
ナロー