アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ本体
アクシスコミュニケーションズの 防犯用カメラ
AXIS V5925 60 Hz
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12250756
品番
01966-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チルト(上下)機能:あり●パン(左右)機能:あり●カラーナイトビュー機能:あり●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし
タイプ
屋内ドームタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応