種別器具:LED一体型
長さ(mm)90
質量(kg)0.5
色マットブラック
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)15
首振角度(°)85
ランプ高彩色LED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)65.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)28
配光角度(°)16
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)981
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプナロー