ミニマム スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)24 色温度(K)3000 注文コード12250789 品番XS613108H
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光源色・配光角度・色温度など12種類から選べます 他の種類を見る

徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン

種別器具:LED一体型 長さ(mm)90 質量(kg)0.5 マットブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)15 首振角度(°)85 ランプ高彩色LED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)28 配光角度(°)24 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)950 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプミディアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする