32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12250790 品番PN-Y326C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。

仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合 サイズ32型 ピッチ水平0.364×垂直0.364mm 電源AC100V 50/60Hz 適合規格60065 本体質量(kg)約7.1 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)69 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080 走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080 ケーブルACコード 入力端子HDMI×3、D-SUB×1 スピーカーあり 5W+5W 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)450 USBあり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする