曜日別特売
UC232BF USB→RJ-45アダプター(FTDI) ATEN 12250817

USB→RJ-45アダプター(FTDI)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード12250817品番UC232BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS(ポイントオブセールス)アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。

仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):規定以下の電流仕様の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為長さ(cm)120RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする