USB切替器 USB 5Gbps 手動
2台のパソコンで最大4台までのUSB機器を切り替えて共有できます。
ドライバ等が不要のプラグ&プレイで動作します。
USBマウス、USBキーボード、USBメモリ、USBカメラ、プリンタなど複数のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有するのに最適です。
パソコンとの接続がUSB AでもUSB Type-Cでも接続可能な変換アダプタ付の専用接続ケーブル(約0.9m)×2本を付属。
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。
切替先が一目で分かるLEDを搭載。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- 材質
- パソコン部/ABS樹脂
- 質量(g)
- 65
- 対応機種
- 対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11・10.15~10.12
- 入力
- 5V/2Aまで
- 保存温度(℃)
- 20~60
- インターフェース
- USB 5Gbps準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
- 保証期間
- 購入日より6ヶ月
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約10.22×4.24×1.86
- コネクタ
- USB 5Gbps Aコネクタ メス×2(周辺機器側)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×2(周辺機器側)、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2(パソコン側)
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 供給電流(mA)
- 全ポート合計:最大900(バスパワー時)、全ポート合計:最大2900(5V/2A以上のUSB ACアダプタ接続時)
- 動作湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 保存湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ


































