本体画像

TO-100RWT2 電子体温計 ドリテック 12250905 TO-100RWT2 電子体温計 ドリテック 12250905 TO-100RWT2 電子体温計 ドリテック 12250905

電子体温計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12250905 品番TO-100RWT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥710
販売価格(税別)
645

抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付

測定範囲
体温 32.0〜42.9℃
31.9℃以下で「Lo」マーク表示
43.0℃以上で「Hi」マーク表示
測定精度
±0.1℃(32.0℃〜42.9℃の間)
周囲温度10℃〜40℃の時
保管温湿度範囲
‐10℃〜60℃
30%〜90%RH
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス 幅(mm)128 ホワイト 高さ(mm)19mm 質量(g)9 奥行(mm)11 電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用) 最小表示0.1℃ 測定方法実測式 保証期間購入から1年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
注意
※ケースは付属しておりません
※検温結果の自己診断や治療は危険です。医師の指導に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする