ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
ミニマム スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12250999
品番
XS614105HC
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
80
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.2
首振角度(°)
85
ランプ
高彩色LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)21
配光角度(°)
19
明るさ
JDR75W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
608
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
可
配光タイプ
ミディアム
注意
※調光器別売