Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 0.9m 2本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12251018 品番B81G5011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。
高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。

セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 0.9m 2本セット、カスタマーサポート 最大出力(W)最大:15 ケーブル長(m)約0.9 ブラック 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※・本製品にUSB-A急速充電器は付属しておりません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする