Eufy Security eufyCam 2C 1-Cam Kit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12251079 品番T88305D3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自宅周辺の監視に最適:撮影用のeufyCam 2Cと撮影データを保管するHomeBase 2のセットで、ワイヤレス接続が可能。カメラは1回の満充電で約180日間の長期間使用が可能な他、IP67の防水・防塵規格対応で、電源のない屋外の監視にも最適です。
細部まで鮮明な映像:135°の広い画角に加え、フルHDの高画質で映像を録画可能。被写体の動きや表情を隅々まで鮮明に確認できます。
AIカメラ搭載:人の動きを即座に検知し自動で録画を開始するAIカメラを搭載し、細かな動きも逃さずに撮影。夜間や暗い場所などで動きを検知した場合はスポットライトを点灯して周囲を明るく照らし、フルカラーで録画することが可能です。
最大16台を一括管理可能:1台のHomeBase 2につき最大16台までのeufyCam 2Cを一括で管理が可能。玄関から庭、車庫や裏口まで一元管理して見守りたい方に最適です。また、HomeBase 2には複数台で撮影した映像を安心して保管できる16GBのローカルストレージを搭載し、追加費用なくご使用いただけます。

セット内容EufySecurityeufyCam2C、HomeBase2、HomeBase2用ACアダプタ、イーサネットケーブル、MicroUSBケーブル、取り付けブラケット、取り付けネジとアンカー、リセットピン、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)eufyCam2C:約57×48×81(取り付けブラケットを除く)、HomeBase2:約85×85×131 ホワイト 質量(g)eufyCam2C:約196、HomeBase2:約280 出力HomeBase2:5V=2A(MicroUSBポート) 入力eufyCam2C:5V=2A(MicroUSBポート)、HomeBase2:12V=2A 記録媒体本体内蔵メモリ16GB(HomeBase2)/NAS(ネットワークHDD) 解像度フルHD 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後) フレームレート15fps 画角135°
注意
※・本製品をお使いいただくためにはスマートフォンが必要です。
※・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。
※・検出頻度、スポットライトの使用頻度やカメラ操作によって、バッテリーの使用時間が異なります。
※・同時に双方向からの通話はできず、トランシーバーのように一方向ずつの通話となります。
※・Amazon Alexaでストリーミング再生ができないなどの不具合が生じた場合は、本体のリセット (SETUPボタンを10秒長押し) を行ってください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする