ミニマム スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12251087 品番 XS614114HC
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン

種別器具:LED一体型 長さ(mm)80 質量(kg)0.5 マットブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11.2 首振角度(°)85 ランプ高彩色LED 色温度(K)2500 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)21 配光角度(°)19 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)547 取付面位置天井面取付専用 調光の可否 配光タイプミディアム
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする