Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12251097 品番A2435NA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,900
販売価格(税別)
31,727

世界最小※サイズを実現した100Wソーラーパネル:MC4出力ポート搭載かつスタンド付きの出力100W以上のソーラーパネルにおいて、世界最小サイズを実現。折りたたみ時に1/3以下のA3コピー用紙サイズまで省サイズ化するため、持ち運びに便利です。(※2024年9月Anker調べ )
今までにない持ち運びやすさ:ベストセラーモデル「Anker Solix PS100 Portable Solar Panel」から約25%軽量化し、約1.1kg軽くなりました。さらに、本製品はハンドルにゴム素材を採用しているため、手への負担も軽減します。
太陽光から最大100Wを発電:高効率な単結晶パネルを採用し、小型軽量のコンパクトサイズながら最大100Wの発電性能を備えます。本製品ではソーラーパネル1枚でAnker Solix C1000 Portable Power Stationを最短12時間での満充電が可能です。 ※天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化するため、時間は異なる場合があります。
厳しい防塵防水テストに合格しIP67を取得:IEC(国際電気標準会議)が定める厳しいテスト基準をクリアし、電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しています。IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません。

セット内容Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、XT-60 & DC7909コネクタ、安全マニュアル、カスタマーサポート 質量(kg)約 3.5 グレー 定格電力(W)100 定格電圧(V)16.8 最大出力(W)100 定格電流(A)5.95 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 防塵防水性能IP67 折りたたみ寸法(cm)約 27.7×35.5×6.5 使用時寸法(cm)約 71.0×118.0×2.3
注意
※・天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化します。
※・ソーラーパネル本体から直接モバイル機器を充電するためのUSB出力ポートは付いておりません。まずAnkerのポータブル電源に充電いただき、その後他の電化製品やモバイル機器への給電または充電が可能になります。
※・100W はソーラーパネルの出力であり、出力ポートの実際の出力とは異なります。太陽光エネルギーが電力に変換される際に変換ロスが発生するため、出力ポートの実際の出力はソーラーパネルの出力より少なくなります。
※・本製品の定格電圧が接続するポータブル電源のソーラー入力電圧の範囲に収まるようご注意ください。ポータブル電源の入力電圧の上限を超えたソーラーパネルを接続すると故障のおそれがあります。(複数のソーラーパネルを直列接続する際は電圧が足し合わされるため、電圧の合計値がポータブル電源のソーラー入力電圧の上限以下になるようにお使いください。)
※・複数枚を接続する際は、並列接続・直列接続に関わらず同じ製品同士で接続してください。
※・製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする