CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 方向制御ハンドバルブ
手動切換弁 HMVEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12251115
品番
HMVEC-8-4H
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,075
販売価格(税別)
¥
8,250
バスケットに入れる
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。
アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途
簡単な動作のシリンダ駆動に
手動で切換を行いたい場合に
接続口径
Rc1/4
質量(g)
280
タイプ
ミニチュアタイプ
保護構造
防塵
ポート数
4ポート
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
配管
横配管
流体温度(℃)
5〜50
最低使用圧力(MPa)
0.05
操作角度(°)
90
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
504
給油
不要
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)
-5〜50(但し凍結なきこと)
適合シリンダ
Φ20〜40
切換位置区分
3位置オールポートブロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量特性
1.4[dm
3
/(s/bar)]
弁の種類
スライド弁
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠の給油は、操作性が不安定になります。
※主弁は、スライド弁構造のため、内部漏れがあります。内部漏れによってシリンダの停止位置の変化や圧力降下が発生する場合があります。
※また緊急遮断回路、ブレーキ回路、安全対策用など、安全性が要求される用途でのご使用はできません。
※ハンドルをN→A、N→Bへ切り換える際、瞬間的に排気ポートにつながりますが、異常ではありません。