グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
ハト注意看板 HTS-H03_300x600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12251255
品番
HTS-H03_300x600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途
注意喚起に。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
600
取付方式
四隅穴
表示内容
頭上注意 フンにご注意ください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません