グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
ハト注意看板 HTS-H01_450x600
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12251271
品番
HTS-H01_450x600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途
禁止事項の注意喚起に。
幅(mm)
450
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
600
取付方式
四隅穴
表示内容
ハトにエサをあたえないでください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません