ハト注意看板 HTS-W01_300x450

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12251298 品番HTS-W01_300x450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。

用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)450 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 取付方式四隅穴 表示内容ハトにエサをあたえないでください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする