ODELIC(オーデリック)
生鮮用照明 マトリックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12251315
品番
XS412161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
精肉と鮮魚をおいしく見せる光を追求
PLUGGEDシリーズと互換性があります
用途
生鮮用
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
136
質量(kg)
1
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
22
電源
装置:付属
首振角度(°)
110
ランプ
LED
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
82
光源色
生鮮
エネルギー消費効率(Lm/W)
49
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)37
配光角度(°)
15
明るさ
JR12V-50W相当
回転角度(°)
360
定格光束(Lm)
1078
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
配光タイプ
ナロー