曜日別特売
XS412162 生鮮用照明 マトリックス ODELIC(オーデリック) 12251324

XS412162 生鮮用照明 マトリックス ODELIC(オーデリック) 12251324
XS412162 生鮮用照明 マトリックス ODELIC(オーデリック) 12251324

生鮮用照明 マトリックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12251324品番XS412162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800

精肉と鮮魚をおいしく見せる光を追求
PLUGGEDシリーズと互換性があります

用途
生鮮用
種別器具:LED一体型長さ(mm)136質量(kg)1マットブラック取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)22電源装置:付属首振角度(°)110ランプLED色温度(K)3500幅(Φmm)82光源色生鮮エネルギー消費効率(Lm/W)49光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)37配光角度(°)15明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360定格光束(Lm)1078取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプナロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする