HTS-03 ハンディスタンドサイン ハト注意看板 HTS-03 グリーンクロス 12251587 HTS-03 ハンディスタンドサイン ハト注意看板 HTS-03 グリーンクロス 12251587

ハンディスタンドサイン ハト注意看板 HTS-03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12251587 品番HTS-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表示を見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できるハンディスタンドです。持ち運びやすく、設置も簡単に行えます。

用途注意喚起に。 高さ(mm)660 奥行(mm)247 間口(mm)40 表示内容頭上注意 フンにご注意ください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする