6300063318 エスカレーター・階段用後方注意ミラー A3サイズ グリーンクロス 12251621 6300063318 エスカレーター・階段用後方注意ミラー A3サイズ グリーンクロス 12251621 6300063318 エスカレーター・階段用後方注意ミラー A3サイズ グリーンクロス 12251621

エスカレーター・階段用後方注意ミラー A3サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12251621 品番6300063318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。

用途注意喚起に。 幅(mm)297 厚さ(mm)2 高さ(mm)420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付用の両面テープは付属していません。エッジ加工等しておりませんので、設置時には取扱いにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする