ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12251708
品番
OL291216R
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
600、(取付部含む)640
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.5
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
950
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用