ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12252058
品番
OL291464R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
900、(取付部含む)940
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
23.5
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)24
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2670
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※調光器別売