間接照明 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12252189 品番OL291225R
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

明るさの調節や光色の切り替えができるスタンダードタイプ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)600、(取付部含む)640 質量(kg)0.5 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)8.6 機能光色メモリー機能付 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700/5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)昼白色時:1090(電球色時は9割程度の明るさ) 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする