仕様延長ケーブル:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)600、(取付部含む)640
質量(kg)0.5
色オフホワイト色
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)8.5
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700〜6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1090
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
電源ケーブル別売