ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12252225
品番
OL291150RG
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
リモコンで調光・調色演出が可能
信号線不要の簡単施工タイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1200
幅(mm)
44
質量(kg)
1.3
色
オフホワイト色
高さ(mm)
58
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.3
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜6500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色〜昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(昼白色時の値)1320
調光率(%)
連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※別売リモコン:RC 912・RC 913・RC918・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621