間接照明 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12252250 品番OL291151RG
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

リモコンで調光・調色演出が可能
信号線不要の簡単施工タイプ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)600 幅(mm)44 質量(kg)0.7 オフホワイト色 高さ(mm)58 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 ランプLED 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色〜昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼白色時の値)660 調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※別売リモコン:RC 912・RC 913・RC918・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする